Beli jual conveyor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AVON Stretch Film (Plastic Wrapping)
    Mulai

    Rp5.699.900

    AVON Stretch Film (Plastic Wrapping)
    Deskripsi:
    Centre Fold Sheeting - Type AS Suitable for irregular and awkward shaped products, such as trolleys, trucks, machinery and furniture. Supplied centre folded on the roll. Roll weight: 25kg. All prices are per roll Images are for illustration purposes only
    atribut:
    • Color: Transparent
    • Type: Shrink Wrap
  2. SKF Gemuk Food Grade
    Mulai

    Rp1.499.900

    SKF Gemuk Food Grade
    Deskripsi:
    - SKF LGFP 2 is a clean, non-toxic bearing grease, which is based on medical white oil using an aluminium complex soap- High resistance to water- Excellent grease life- Excellent corrosion resistance- An essentially neutral pH value- NSF H1 registered and Halal and Kosher certified Typical applications- Multi-pack cassette bearings- Wrapping machines- Conveyor bearings- Bottling machines
    atribut:
    • Base Oil Viscosity (mm²/s): 16 (DIN 51562 at 100 °C); 150 (DIN 51562 at 40 °C )
    • Base Oil Type: White Mineral
    • Shelf Life: 2 years
    • Maximum Copper Corrosion: 1 (DIN 51811 /ASTM D4048, 24 hrs at 100°C)
    • Minimum Dropping Point ISO 2176 (°C): 280
  3. KIT Pelumas rantai Motor
    Mulai

    Rp28.900

    KIT Pelumas rantai Motor
    Deskripsi:
    Pelumas rantai motor dengan formula High-Tech Anti Karat dan Anti Friksi, sangat efektif dan tahan lebih lama melumasi, melindungi dan sekaligus membersihkan semua jenis rantai dan gear motor. Kit Motor Chain Lube membuat rantai tidak berkarat, mengurangi
    atribut:
    • Volume: 110 ml
  4. WD-40 Specialist White Lithium Grease
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

    WD-40 Specialist White Lithium Grease
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist White Lithium GreasePELUMAS ANTI KARAT YANG MELEKATFungsi: Solusi yang memberikan pelumasan & lapisan perlindungan melawan korosi jangka Panjang, tidak akan menetes atau berceceran. Mengurangi gesekan antar logam sehingga peralatan Anda berjalan dengan lancar. Dapat digunakan pada sambungan logam yang menahan beban, tahan suhu -17C sampai +148C, tahan panas & air.- Cocok digunakan pada sambungan antar logam- Melekat pada permukaan disegala kondisi cuaca- Ideal digunakan untuk pekerjaan beratPenggunaan Aplikasi:- Bearing- Piston- Pompa Air- Rel Pintu- Shock Absorber
    atribut:
    • Volume (ml): 360
Daftar Harga jual conveyor Terbaru March 2026
AVON Stretch Film (Plastic Wrapping)Rp5.699.900
SKF Gemuk Food GradeRp1.499.900
KIT Pelumas rantai MotorRp28.900
WD-40 Specialist White Lithium GreaseRp119.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)